missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gilac™ Round Selective Sorting Dustbin
Beschreibung
- Round dustbin great as a recycling bin.
- Highly durable.
- Reinforced bottom with anti-wear skirt.
- Reinforced handles to prevent distortion during carrying.
- Optional, choice of two lids.
- External Diameter includes handles.
- Width corresponds to diameter without handles.
Spezifikation
Spezifikation
| Capacity (Metric) | 50 L |
| Diameter (Metric) Outer | 610 mm |
| Diameter (English) Outer | 24 in. |
| Capacity (English) | 13.2 gal. |
| Color | White |
| Height (Metric) | 465 mm |
| Shape | Round |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Height (English) | 18.3 in. |
| Material | HDPE |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?