missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Restek™ Rtx™-WAX Capillary Columns: With Guard or Cage
Click to view available options
Length (Metric):
30 m
60 m
Diameter (Metric) Inner:
0.25 mm
0.53 mm
Particle Size:
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
Includes:
Cage
Star cage, 4 in. coil
Description
Include guard column or cage.
- Polyethylene glycol phase (Crossbond™ polyethylene glycol) with extended operating temperatures for the analysis of compounds having a wide volatility range
- High polarity
- Provide thermal stability with guaranteed low bleed to 250°C (482°F); low (20°C) minimum usable temperature
- Fast and efficient for BTEX analysis
- Include individual test chromatogram
FAMEs, Essential oils, Polar solvents
Spécification
Spécification
| Max. Temperature | 350°C |
| Diameter (Metric) Inner | 0.25 mm |
| Stationary Phase | Rtx™-Wax |
| USP Type | G14, G15, G16, G20, G39 |
| For Use With (Application) | Alkenols Analysis, Glycols Analysis, Aldehydes Analysis |
| Particle Size | 0.5 μm |
| Temperature Range | 20°C to 250°C |
| Film Thickness | 0.5 μm |
| Length (Metric) | 30 m |
| Material | Stainless Steel |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu