missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Restek™ Rtx™-WAX Capillary Columns: With Guard or Cage
Click to view available options
Length (Metric):
30 m
60 m
Diameter (Metric) Inner:
0.25 mm
0.53 mm
Particle Size:
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
Includes:
Cage
Star cage, 4 in. coil
Descripción
Include guard column or cage.
- Polyethylene glycol phase (Crossbond™ polyethylene glycol) with extended operating temperatures for the analysis of compounds having a wide volatility range
- High polarity
- Provide thermal stability with guaranteed low bleed to 250°C (482°F); low (20°C) minimum usable temperature
- Fast and efficient for BTEX analysis
- Include individual test chromatogram
FAMEs, Essential oils, Polar solvents
Especificaciones
Especificaciones
| Max. Temperature | 350°C |
| Diameter (Metric) Inner | 0.25 mm |
| Stationary Phase | Carbowax™ Polyethylene Glycol |
| USP Type | G14, G15, G16, G20, G39 |
| For Use With (Application) | Crossbond™, Glycols Analysis, Aldehydes Analysis |
| Particle Size | 0.25 μm |
| Temperature Range | 20°C to 250°C |
| Film Thickness | 0.25 μm |
| Length (Metric) | 60 m |
| Material | Stainless Steel |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido