missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Restek™ Rtx-OPPesticides Capillary Columns
Click to view available options
Diameter (Metric) Inner:
0.32 mm
0.53 mm
Film Thickness:
0.5 μm
0.83 μm
Beschreibung
Bestellinformation
Custom lengths and film thicknesses available.
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperature | 350°C |
| Diameter (Metric) Inner | 0.32 mm |
| Stationary Phase | Rtx™-OPP |
| For Use With (Application) | Organochlorine Pesticides Analysis, GC/NPD or GC/MS, Organochlorine Pesticides, Herbicides Analysis |
| Particle Size | 0.5 μm |
| Temperature Range | -20°C to +310/330°C |
| Film Thickness | 0.5 μm |
| Length (Metric) | 30 m |
| Material | Stainless Steel |
| Coating | Fused Silica |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur