missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Restek™ Intermediate-Polarity Deactivated Fused Silica Guard Columns and Transfer Lines

Product Code. 12985189
Encompass_Preferred
Click to view available options
Length (Metric):
5 m
Diameter (Metric) Inner:
0.05 mm
0.1 mm
0.15 mm
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Unit Size:
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 12985189

Brand: Restek™ 10042600

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Most common solvents easily wet and create a uniform film on the tubing surface

  • Wide range of applications
  • Maximum temperature 325°C
  • Diameters greater than 0.10mm tested with Grob test mix to ensure high inertness

Tekniske data

Diameter (Metric) 0.363 ±0.012 mm
Type Intermediate-Polarity, Deactivated Fused Silica
Diameter (Metric) Inner 0.15 mm
Length (Metric) 5 m
Quantity 6/Pk.
Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.