missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Restek™ Inlet Liners for Splitless Injection - Cyclo Double Gooseneck
Click to view available options
Diameter (Metric) Inner:
0.2 cm
0.4 cm
Description
- Compatible with Agilent™/Finnigan columns
- Liners should be packed with wool or fused silica beads to trap nonvolatile residue and prevent column contamination when analyzing dirty samples
- To order liners in pack quantities, please contact your Fisher Scientific™ Customer Service Representative
Specifications
Specifications
| Quantity | 5/Pk. |
| Length (Metric) | 7.85 cm |
| Product Type | IP Cyclo Double Taper Gooseneck Inlet Liner |
| Diameter (Metric) Inner | 0.4 cm |
| Diameter (Metric) Outer | 0.65 cm |
| For Use With (Equipment) | Agilent GCs Equipped with Split/Splitless Inlets |
| Liner Material | Borosilicate Glass |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering