missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Wide pH range (1-12), outstanding selectivity, chemical resistance, high capacity and high resolution at high flow rates
- Excellent scalability from RESOURCE to FineLINE columns
- Use RESOURCE RPC 3 ml column for higher resolution/method development on a 10 cm bed height
Spécification
Spécification
| Diameter (Metric) | 6.4 mm |
| Flow Rate | 10 mL/min |
| Ligand Type | Matrix surface |
| Max. Pressure | 580 psi |
| Particle Shape | Monosized |
| Particle Size | 15 μm |
| pH | 1 to 12 |
| Volume (Metric) | 3 mL |
| Packing Material | Polystyrene/Divinyl Benzene |
| Endcapped | No |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- RESOURCE RPC, 3 ml
- Warning
- Flammable liquid Category 3
- H226-Flammable liquid and vapour.
- P241-Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/ equipment.
- P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P501b-Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 per cent of the mixture consists of component(s) of unknown acute toxicity.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?