missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Repositionable Vinyl Printer Labels
Descrizione
- Repositionable rubber-based adhesive
- Semi-gloss finish
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance | RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC, UL Recognized |
| Description | BMP71 Label Printer Labels |
| Adhesive Type | Rubber, Repositionable |
| Coating | Vinyl |
| Color | White |
| Finish | Semi-gloss |
| Material | Vinyl |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Product Type | Printer Label |
| For Use With (Application) | Laboratory Identification, circuit board and component identification, wire and cable marking |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?