missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Reagecon™ Ratio Turbidity Standard
Shop All Reagecon Products
Click to view available options
Volume (Metric):
100 mL
500 mL
Turbidity:
0.2 NTU
2 NTU
20 NTU
50 NTU
90 NTU
Unit Size:
100mL
500mL
Specifications
Specifications
| Type | Ratio Turbidity Standard |
| For Use With (Equipment) | Ratio Instruments |
| Accuracy | ±1% |
| Turbidity | 50 NTU |
| Certifications/Compliance | NIST, US EPA Approved |
| Volume (Metric) | 100 mL |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido