missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BUCHI R-100 System
Alle ansehen Buchi Produkte
Click to view available options
Description:
No Protective coating
Safety coating
Includes:
F -105, -10°C to +25°C
F-100, fix 10°C
No Recirculating Chiller
Packungsgröße:
Each
Beschreibung
- R-100 rotary evaporator
- Entry level Rotavapor
- Meets the essential needs in evaporation and BUCHI’s high quality standards.
Spezifikation
Spezifikation
| Description | No Protective coating |
| Voltage | 220/240 V |
| Capacity (Metric) | 5 L |
| Speed | 280 rpm |
| Temperature Range (Metric) | Ambient to 95°C |
| Includes | F -105, -10°C to +25°C |
| Glassware Assembly Type | Vertical |
| Standard Taper Joint | SJ 29/32 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
