missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Quickfit™ Spherical Ball Joints, Male

Product Code. 12999373
Click to view available options
Joint Size:
S13
S19
S29
S35
S41
Thickness (Metric) Wall:
1.5mm
2.5mm
2.8mm
Unit Size:
Each
Pack of 10
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 12999373

Brand: Quickfit MS29UB

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Intended for use with female spherical cup joints FS:

  • Made from Pyrex borosilicate glass
  • Manufactured with an approximate shank length of 100mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Type Male Spherical Joint
Joint Size S29
Thickness (Metric) Wall 2.5mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt