missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Quickfit™ Plain Bend Delivery Receiver

Product Code. p-8003001
Click to view available options
Height (Metric):
90 mm
100 mm
110 mm
125 mm
140 mm
Cone Size:
14/23
19/26
24/29
29/32
Förpackningsstorlek:
Each
Pack of 5
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 12415376

Brand: Quickfit RA9/11

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Plain bend without vent

Quickfit™ Plain Bend Delivery Receiver adapters are available in a range of cone sizes.

  • Plain bend without vent
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Material Borosilicate Glass
Height (Metric) 90 mm
Height (English) 3.5 in.
Cone Size 14/23
Product Type Receiver Adapter
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.