missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Flasks
- Boiling Flasks
- Quickfit™ Three-Neck Round-Bottom Glass Flask
Quickfit™ Three-Neck Round-Bottom Glass Flask
Artikelnummer. 11710259
Ansicht ändern
Click to view available options
Capacity (Metric):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Socket Joint:
14/23 (Centre), 14/23 (side)
19/26 (Centre), 14/23 (side)
19/26 (Centre), 19/26 (side)
24/29 (Centre), 14/23 (side)
24/29 (Centre), 19/26 (side)
29/32
29/32 (Centre), 14/23 (side)
29/32 (Centre), 19/26 (side)
29/32 (Centre), 29/32 (side)
34/35 (Centre), 19/26 (side)
Packungsgröße:
Each
Pack of 5
23 product options available for selection
| Artikelnummer. | Capacity (Metric) | Socket Joint | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11710259 | 100 mL | 24/29 (Centre), 14/23 (side) | Each |
| 10228054 | 1000 mL | 24/29 (Centre), 19/26 (side) | Each |
| 12020643 | 100 mL | 24/29 (Centre), 14/23 (side) | Each |
| 11301945 | 100 mL | 19/26 (Centre), 14/23 (side) | Each |
| 12488966 | 100 mL | 24/29 (Centre), 19/26 (side) | Each |
| 11371955 | 250 mL | 19/26 (Centre), 19/26 (side) | Each |
| 12408996 | 250 mL | 24/29 (Centre), 14/23 (side) | Each |
| 12622012 | 250 mL | 29/32 (Centre), 19/26 (side) | Each |
| 12591738 | 25 mL | 14/23 (Centre), 14/23 (side) | Each |
| 12030673 | 500 mL | 24/29 (Centre), 19/26 (side) | Each |
| 11900895 | 500 mL | 29/32 (Centre), 19/26 (side) | Each |
| 12493621 | 50 mL | 14/23 (Centre), 14/23 (side) | Each |
| 12413631 | 50 mL | 19/26 (Centre), 14/23 (side) | Each |
| 15557860 | 1000 mL | 29/32 | Pack of 5 |
| 12050653 | 250 mL | 24/29 (Centre), 19/26 (side) | Each |
| 15577860 | 1000 mL | 29/32 (Centre), 29/32 (side) | Pack of 5 |
| 15587860 | 1000 mL | 34/35 (Centre), 19/26 (side) | Pack of 5 |
| 15547870 | 250 mL | 29/32 (Centre), 14/23 (side) | Pack of 5 |
| 15577870 | 2000 mL | 24/29 (Centre), 19/26 (side) | Pack of 5 |
| 15527880 | 2000 mL | 34/35 (Centre), 19/26 (side) | Pack of 5 |
| 15597880 | 3000 mL | 34/35 (Centre), 19/26 (side) | Pack of 5 |
| 15567890 | 50 mL | 19/26 (Centre), 19/26 (side) | Pack of 5 |
| 15587890 | 500 mL | 24/29 (Centre), 14/23 (side) | Pack of 5 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
11710259
Lieferant
Masterflex
Lieferanten-Nr.
3180663
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Useful for introducing gas inlet tubes and thermometers into the flask. The Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Three-Neck Round-Bottom Flask has precision-ground sockets from borosilicate glass.
- Fitted with three Quickfit™ precision-ground sockets
- One vertical centre neck
- Two angled side necks
- Ground glass sockets are manufactured to an accuracy which surpasses the requirements of ISO 383
- Side neck useful for introducing gas inlet tubes and thermometers etc., into the flask
- Manufactured from borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical attack
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | ISO 383 |
| Capacity (Metric) | 100 mL |
| Material | Borosilicate Glass |
| Height (Metric) | 110 mm |
| Socket Joint | 24/29 (Centre), 14/23 (side) |
| Bottom Shape | Round |
| Quantity | Each |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?