missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Qualitative/Technical Papers, Smooth, Discs, Grade 3 m/N
Shop All Sartorius ProductsDescription
- Made of refined pulp and linters
- Medium fast filtering
- Non-sterile and bulk packed
Specifications
Specifications
| Basis Weight | 65 g/m2 |
| Format | Disc |
| Material | Cotton Linters, Refined Pulp |
| Particle Retention | 7 to 10 μm |
| Filtration Speed | 30 sec. |
| Grade | 3 m/N |
| Quantity | 100/Pk. |
| Thickness (Metric) | 0.14 mm |
| Diameter (Metric) | 90 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?