Learn More
Corning™ PYREX™ Class A Volumetric Flasks with Glass Standard Taper Stopper
Shop All Cole-Parmer ProductsDescription
The strength of these flasks has been increased appreciably through machine-blown bodies to which are sealed heavy-tubing necks tooled for standard taper glass stoppers. The graduation line is sharp and permanent; large white block letters make the inscription easy to read. The 1 mL and 2 mL sizes are test tube shaped. Sizes 3L through 6L have pennyhead standard taper stoppers.
For stopper only, see Cat. Nos. 7650 and 7661.
Specifications
Specifications
| Closure Material | Glass |
| Diameter (English) Outer | 7.08 in. |
| Capacity (Metric) | 3000 mL |
| Material | Borosilicate Glass |
| Height (English) | 17.3 in. |
| Height (Metric) | 44 cm |
| Neck Style | Long |
| No. per Case | 1/Cs. |
| No. per Pack | 1/Pk. |
| Tolerance | ±1 mL |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.