missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ PT 1000.70 3.3 Borosilicate Glass Temperature Sensor
Shop All IKA Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (Metric):
7 mm
Förpackningsstorlek
Each
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (Metric) | 7 mm |
| For Use With (Equipment) | For 3589W/6097C |
| Model | PT 1000.70 |
| Temperature (Metric) | -10°C to +400°C |
| Type | Temperature Sensor |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering