missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PSF™ Black Phylon JCB Low Cut Hikers
Click to view available options
Size:
4
5
6
8
9
10
11
12
Unit Size:
1 pair
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | EN ISO 20345:2011, S1 and SRC Standard |
| Color | Black |
| Liner Material | Phylon |
| Material | Phylon |
| Size | 10 |
| Sole Features | Made up of Rubber, Steel midsole |
| Sole Material | Rubber, Steel |
| Style | Hiker |
| Resistant To | Water and shocks |
| Waterproof | Yes |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur