missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Protektor Line 1635 Shoes
Click to view available options
Size:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Unit Size:
1 pair
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Smooth leather white
- Steel toe cap
- Penetration resistant steel midsole
- Slip resistance PU outsole sole
- Antistatic
- Leather lining
- Instep area with lacing
- Reflective material
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Compliance | CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC |
| Color | White |
| Material | Leather |
| Size | 36 |
| Sole Features | Slip-resistant |
| Sole Material | Polyurethane |
| Style | 1635 |
| Toe Material | Steel |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido