missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
OHAUS™ Probe PT100(A), Stainless Steel (316/304)
Shop All Ohaus Products

Click to view available options
Temperature (Metric):
40°C to 400°C
Unit Size:
1 unit
Descripción
- Accessory for Guardian™ Hotplates and Stirrers
Especificaciones
Especificaciones
| For Use With (Application) | For Guardian range |
| Model | Probe PT100(A) -40°C to 400°C 25 cm SS 316/304 |
| Quantity | 1 |
| Temperature (Metric) | 40°C to 400°C |
| Type | Temperature Probe |
| Material | Stainless Steel (AISI 304) |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido