missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Saint Gobain Life Sciences Pre-drilled Rubber Stopper Without Holes
Descripción
- Designed to keep container contents secure
- Ideal for securing glass, metal and plastic containers
- Easy to use
Especificaciones
Especificaciones
| Height (Metric) | 65mm |
| Quantity | 5/Pk. |
| Color | Blue |
| Diameter (Metric) Bottom | 94 mm |
| Diameter (Metric) Top | 107 mm |
| Material | Natural Rubber |
| Product Type | Rubber Stopper |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?