missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kautex™ PVC Wide Neck Square Container, Transparent, Without Closure

Product Code. p-8013604
Click to view available options
Capacity (Metric):
100 mL
200 mL
300 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
2000 mL
Height (Metric):
71 mm
83.5 mm
87 mm
94 mm
98.5 mm
105.5 mm
108 mm
118.5 mm
120 mm
143 mm
187 mm
Packungsgröße:
Each
Pack of 114
Pack of 126
Pack of 162
Pack of 288
Pack of 44
Pack of 480
Pack of 80
Pack of 96
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17868167

Marke: Kautex™ 2000084419

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Fill and clean these wide neck PVC containers with ease due to the roomy neck configuration. Supplied without closure.

  • Member of Series 310 container family
  • Closure available separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Capacity (Metric) 100 mL
Color Transparent
Diameter (Metric) Inner Neck 31 mm
For Use With (Application) Packaging, Dispensing, Sending Samples, Storage, Mailing
Material PVC
No. per Case 480
Quantity 480/Cs.
Closure Included No
Shape Square
Height (Metric) 83.5 mm
Product Type Wide Neck Container
For Use With (Equipment) Closure
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt