missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Polystyrene Standard Lids for Microplates

Beskrivelse
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Non-Pyrogenic
- High lid profile; height: 9 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Color | Clear |
| Material | Polystyrene |
| Sterility | Non-sterile |
| Includes | Chimney-well style 96 well plates |
| Condensation Rings | No |
| No. per Pack | 200 |
| Format | Low profile |
| Product Type | Plate Lid |
| Plate Compatibility | 384-well Standard Microplate |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?