missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VITLAB™ Polystyrene Non-sterile Pipets

Product Code. 16563592
Change view
Click to view available options
Volume (Metric):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 200
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volume (Metric) unitSize
16563592 10 mL Pack of 100
16503592 1 mL Pack of 200
16523592 2 mL Pack of 200
16543592 5 mL Pack of 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16563592 Supplier VITLAB™ Supplier No. 161019
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Spécification

Material Polystyrene
Graduated Yes
Graduations 0.10 mL
Quantity 10 Pack
Color Transparent
Volume (Metric) 10 mL
Type Pipet
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.