missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VITLAB™ Polystyrene Non-sterile Pipets
Specifications
Specifications
| Material | Polystyrene |
| Sterility | Non-sterile |
| Graduated | Yes |
| Graduations | 0.01 mL |
| Quantity | 10 Pack |
| Color | Transparent |
| Volume (Metric) | 1 mL |
| Length (Metric) | 272 mm |
| Type | Pipet |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?