missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ark Plas Products™ Polypropylene Male Luers with Lock Ring
Beschreibung
- Natural polypropylene luer plugs
- Feature barbs designed with no parting line for reliable, leak-free use with a broad variety of medical and laboratory instruments, including syringetips and needles or stopcocks and needles
- Molded in virgin, lot-traceable material
- Ark-Plas Luer fittings include a large selection of both male and female luers available in locking or slip tip variances, as well as locking rings, bulkhead luers for panel mounting, threaded luers, adapters and plugs
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | ISO 594-1 and 594-2 standards, RoHS Compliant, USP Class VI, FDA 21 CFR 177.1520, Animal Derivative-free, DEHP-free, BPA-free certified |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diameter (Metric) Inner | 3.2 mm |
| Material | Polypropylene |
| For Use With | Flexible tubing or threaded ports |
| Min. Operating Temperature (Metric) | -17°C |
| Packaging Quantity | 25/Pk. |
| Port Size | 1/8 in. Barb |
| Color | Natural |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 135°C |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?