missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Polyethylene Foam Laminate Polyester Printer Labels

Código de producto. 11706925
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
Color: White; Dimensions: 27W x 18mmH; Quantity: 150/pk
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11706925

missing translation for 'mfr': Brady™ 622225

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Certifications/Compliance RoHS compliant to RoHS directive 2011/65/EU
Description BMP71 Label Printer Labels
Adhesive Type Acrylic, Permanent
Color White
Finish Gloss
Material Polyethylene Foam Laminate Polyester
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Printer Label
For Use With (Application) Electrical component marking
For Use With (Equipment) BMP™71
Labels per Row 1
Quantity 150/Pk.
Shape Rectangle
Size (Metric) 27 x 18 mm (W xH)
Temperature Range (Metric) -40°C to +100°C
Thickness (Metric) 0.16 mm
Vertical Repeat (Metric) 21.25 mm
Dimensions (LxW) 18 x 27 mm
Width (Metric) 27 mm
Height (Metric) 18 mm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado