missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Polyethylene Bung

Product Code. 15337378 Shop All Bürkle Products
Click to view available options
Standard Taper Joint:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
45/40
7/16
Packungsgröße:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15337378

Marke: Buerkle™ 97602429

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Manufactured with polyethylene for strength, durability and flexibility. Buerkle™ Polyethylene Bungs are available in a wide range of sizes.

  • Hollow stopper allows for use of tubes or funnels
  • Sealing rings provide a tight seal
  • Suitable for foodstuff
  • Octagonal shape facilitates easy opening
  • Polyethylene provides good chemical resistance
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

For Use With (Application) For Foodstuffs
Standard Taper Joint 24/29
Color White, Red
Diameter (Metric) Bottom 21.1 mm
Diameter (Metric) Top 24 mm
Material Polyethylene
Product Type Bung
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt