missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Plunger Replacement For Fixed Needle Headspace Syringe
Click to view available options
Volume (Metric):
1 mL
2.5 mL
Tamaño de la unidad:
Each
Descripción
- Replacement plungers for gas tight syringes
- Designed to match specific syringe barrel to maintain gas tight seal
- For use with Thermo Scientific RSH Autosamplers
Especificaciones
Especificaciones
| Material | PTFE (Plunger) |
| Volume (Metric) | 1 mL |
| For Use With (Equipment) | Thermo RSH Autosampler |
| Connection Type | Gas Tight |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido