missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VEE GEE Plato Hydrometer with Thermometer
Description
- Calibration for use at 20°C/68°F
- Thermometer filled with SafetyBLUE liquid
Specifications
Specifications
| Type | Plato Hydrometer |
| Increments | 0.5° |
| Length (Metric) | 38 cm |
| Brix Range | 0 to 32° Plato |
| Material | Glass |
| Temperature Range (English) | 30°F to 120°F |
| Temperature Range (Metric) | -6.667°C to +54.4°C |
| Temperature of Standardization | 20°C (68°F) |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?