missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SymLine™ Straight Pipe Systems
Click to view available options
Length (Metric):
300 mm
900 mm
1200 mm
Unit Size:
Each
Beskrivning
- Straight pipes are available in multiple standard lengths
- A wide range of connectors, branches and manifolds allows the pipe system to be connected precisely to the conditions in your laboratory
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (Metric) Outer | 32 mm |
| Length (Metric) | 300 mm |
| For Use With (Application) | Connecting Pipes with a 32 mm OD |
| For Use With (Equipment) | Tube System with SymLine, FlexTube and FlexTubePro, Connectors, Distributors and Shut-off |
| Material | HDPE-EC |
| Product Type | Connection for Pipe System |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering