missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
| Closure Size | 32 mm (f) |
| Closure Color | Black |
| Design | Straight |
| Length (Metric) | 600 mm |
| Includes | Pipe Extension |
| Liner Material | HDPE-EC |
| For Use With (Application) | Connecting Pipes with 32 mm OD |
| For Use With (Equipment) | Tube System with SymLine™ FlexTube and FlexTubePro, Connectors, Distributors and Shut-off |
| Diameter (Metric) Inner | 32 mm |
| Product Type | Connection for Pipe System |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?