missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Xtra Grip aqua-polymer foam coating is breathable and provides a high level of mechanical abrasion resistance
- Enhanced grip capabilities in oily areas
- Tactile feel when assembling oily parts
- Ideal for precision work, maintenance, repair work, and metal processing
Specifications
Specifications
| Construction | Seamless Knit |
| Coating Material | Aqua-Polymer Foam |
| Color | Black, Gray |
| Exterior Finish | Smooth |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Material | Spandex, Polyamide |
| Product Type | Mechanical Protection Gloves |
| Size | 7 |
| Style | Full-hand Mitt |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?