missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ PermaSleeve™ Low Smoke Zero Halogen Heat-shrink Labels

Product Code. 17831749
Click to view available options
Dimensions (LxW):
11.15 mm (H) x 1.68 m (L)
16.38 mm (H) x 1.68 m (L)
5.97 mm (H) x 1.68 m (L)
8.51 mm (H) x 1.68 m (L)
Color:
White
Yellow
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 17831749

Brand: Brady™ 170953

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Permanently mark wires and cables with the low-smoke, halogen-free B-7641 polyolefin label material. Pre-sized to fit most wire and cable assemblies. Print with a Brady™ handheld label maker.

  • Designed for mass-transit and marine applications where flame-retardant, low-smoke wire marking materials are required
  • Flame-retardant and resistant to temperatures from -22°F to 221°F (-30°C to 105°C)
  • Fast shrinking with a 2:1 shrink ratio; permanently adheres to wires quickly with a heat gun (Brady item PMS-HG-1)

Specifikationer

Certifications/Compliance BS-6853 (1999) Vehicle Category 1A; EN-45545-2, requirement 24, Vehicle Category HL3;Zero Halogen Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Adhesive Type Non-adhesive
Color White
Finish Matte
Format Continuous
Material Polyolefin
Product Type Label
Sterility Non-sterile
For Use With (Application) Wire and cable labelling
For Use With (Equipment) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Quantity 1
Temperature Range (English) -67°F to 221°F
Temperature Range (Metric) -55°C to 105°C
Wire Gauge 12 AWG - 8 AWG
Dimensions (LxW) 11.15 mm (H) x 1.68 m (L)
Length (English) 5.5 ft.
Length (Metric) 1.68 m
Width (English) 0.439 in.
Width (Metric) 1.1 cm
Height (English) 0.439 in
Height (Metric) 11.15 mm
Alternate Part Number M4C-250-7641
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.