missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HelixMark™ Peristaltic Pump Silicone Tubing

Product Code. p-7202992
Encompass_Preferred
Click to view available options
Diameter (Metric) Inner:
0.51 mm
0.79 mm
0.99 mm
1.50 mm
1.60 mm
2.01 mm
2.52 mm
3.00 mm
3.18 mm
4.01 mm
4.78 mm
6.35 mm
7.95 mm
9.53 mm
12.01 mm
12.70 mm
15.88 mm
16.00 mm
19.05 mm
25.40 mm
Diameter (Metric) Outer:
1.60 mm
2.52 mm
3.02 mm
3.53 mm
3.71 mm
3.99 mm
4.01 mm
4.80 mm
5.44 mm
6.38 mm
7.95 mm
7.98 mm
9.55 mm
9.86 mm
11.13 mm
11.15 mm
11.43 mm
12.70 mm
12.73 mm
13.21 mm
14.30 mm
15.89 mm
15.98 mm
16.38 mm
19.03 mm
19.05 mm
19.56 mm
20.03 mm
22.20 mm
22.23 mm
24.03 mm
25.38 mm
28.55 mm
34.90 mm
35.56 mm
Unit Size:
3 rolls
This item is not returnable. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16603264

Marke: HelixMark™ 45635015

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Tubing for increased durability and performance

  • Designed and manufactured for use with medical and pharmaceutical peristaltic pumps and other applications with higher effective forces
  • A special production process designed to meet these requirements ensures that the products provide greater stability and capacity to withstand stresses
  • The range offers sizes suitable for use with all commonly used pump types
  • The tubing is individually packaged in pre-cut lengths of 7.5 m

Spezifikation

Certifications/Compliance USP Class VI, ISO 10993-1, FDA 21 CFR 177-2600, EP 3.1.9
Description Matching pump size: #112
Autoclavable Autoclavable
Diameter (Metric) Inner 0.51 mm
Material Platinum-cured Silicone
Diameter (Metric) Outer 3.71 mm
Overall Length (English) 25 ft.
Overall Length (Metric) 7.5 m
Thickness (Metric) 1.60 mm
For Use With Peristaltic Pump Silicone Tubing for Increased Durability and Performance
Min. Operating Temperature (Metric) -30°C
Packaging Quantity 7.5 m
Sterility Non-sterile
Max. Operating Temperature (Metric) 200°C
Product Type Tubing
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt