missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Flow Cytometry Tubes
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Centrifuging to 3,000 x G
- Freezable to -80C
- Autoclavable
- Capacity: 5 mL
- Seal with plug or dual position caps sold separately
- 12 mm W. 75 mm H.
- Made in USA
Specifications
Specifications
| Certifications/Compliance | ISO 9001:2015, FDA CFR 21 GMP |
| Color | Blue |
| Product Type | Flow Cytometer Accessory |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?