missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ Perform™ Classic Concentrate Mucasol

Product Code. p-200104824 Shop All Brand Products
Click to view available options
Size:
2 L
5 L
Unit Size:
2 L
5 L
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 17991302

Brand: BRAND™ 44103

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Liquid, alkaline high-performance concentrate for immersion and ultrasonic baths.

  • Liquid, alkaline high-performance concentrate for immersion and ultrasonic baths.
  • Universal cleaner for laboratory equipment and instruments made of glass, porcelain, plastic, rubber and metal.
  • Items are cleaned in about 10 to 30 minutes, without mechanical help. Perform™ classic concentrate mucasol replaces chromosulfuric acid, is free from chlorine and caustic alkalis, is non-toxic, nonaggressive and biodegradable.
  • Prolonged exposure of zinc and non-anodized aluminium surfaces should be avoided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Color-coded No
Form Concentrated Liquid
Scent Original
Sterility Non-sterile
Appearance Light Yellow
Autoclavable Not Autoclavable
Color Translucent Yellow
Disposable Limited-use
Filtered Filtered
Flammable No
Size 2 L
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Perform Concentrate Mucasol Liquid Detergent
Signalwort
  • Danger
Gefahrenkategorie
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • Substances and mixtures corrosive to metals Category 1
  • Specific target organ toxicity Category 3
Gefahrenhinweis
  • H290-May be corrosive to metals.
  • H318-Causes serious eye damage.
  • H335-May cause respiratory irritation.
Sicherheitshinweis
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contains : tripotassium orthophosphate
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt