missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

asecos™ PE IBC Station

Product Code. 17896526 Shop All asecos Products
Click to view available options
Capacity (English):
264.2 gal.
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 17896526

Brand: asecos™ 24150

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

This item is not returnable. View return policy

The PE IBC Station is approved for the safe storage of water pollutants.

  • Highly resistant against oil, acid, alkali, etc.
  • Easy and safe in-house transport of the empty sump by forklift truck

Spezifikation

Color Blue
Capacity (English) 264.2 gal.
Capacity (Metric) 1000 L
Material Polyethylene
Type IBC Spill Pallet
Length (English) 50.39 in.
Length (Metric) 1280.00 mm
Width (English) 50.39 in.
Width (Metric) 1280.00 mm
Height (English) 34.25 in.
Height (Metric) 870.00 mm
Depth (English) 65.35 in.
Depth (Metric) 1660.00 mm
Weight (English) 187.39 lb.
Weight (Metric) 85 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt