missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ PCR Tube Strips
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Color:
Clear
Green
Rose
White
Volume (Metric):
0.15 mL
0.2 mL
Tamaño de la unidad:
Pack of 120
Pack of 125
Pack of 250
Descripción
- Polypropylene 8 and 12 tube strips
- A variety of cap styles is available
- Compatible with leading thermal cyclers with heated lids
- Provide tight seal in all PCR* cyclers
- Protect samples from cross contamination
Especificaciones
Especificaciones
| Closure Color | Transparent |
| Color | White |
| Volume (Metric) | 0.15 mL |
| Quantity | 120 Pack |
| Material | Polypropylene |
| Closure Type | Flat Cap (Attached) |
| Product Type | PCR Tube Strip |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido