missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KARTELL Pasteur Pipette
Click to view available options
Volume (Metric):
3.5 mL
4 mL
4.4 mL
5 mL
5.4 mL
7 mL
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Unit Size:
Pack of 1000
Pack of 500
Drops/mL:
21
23
28
Beschreibung
- Disposable PE pipette with bulb and graduations.
- The slender tip guarantees precision transfer of the sample.
- Sterile pipettes individually wrapped.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polyethylene |
| Sterility | Sterile |
| Graduated | No |
| Color | Clear |
| Volume (Metric) | 4.4 mL |
| Length (Metric) | 150 mm |
| Type | Pasteur Pipet |
| Disposable | Single-use |
| Fit for Purpose | Sterile |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur