missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- Unique 3D textured surface
- Good grip on oily surface
- Maximum dexterity
- Very thick glove for greater durability
- High level of protection against chemicals (JKPT)
- Quick donning
- Fitted cuff for better comfort
Especificaciones
Especificaciones
| Accelerator Free | No |
| Applications | Industrial |
| Color | Orange |
| Disposable | Single-use |
| Exterior Finish | Fully Textured |
| Finger Thickness (Metric) | 0.26 mm |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Palm Thickness (Metric) | 0.23 mm |
| Powdered | Powder Free |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?