missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ Semi-Micro Spear Tip Glass Bodied Combination pH Electrode

Artikelnummer. 10304721
Click to view available options
Connector Types:
BNC
Screw Cap
Packungsgröße:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10304721

Marke: Thermo Scientific™ 8163BNWP

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Pierce soft and semi-solid samples like cheese, meat, or fruit with a refillable spear tip pH electrode.

Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Spear Tip Electrodes provide optimum accuracy and stability while having the additional advantages of a double junction design. Best suited for piercing solid/semi-solid samples and measuring small volume samples.
 

Features

  • For pH measurement in semi-solid food material, such as cheese, meat, fruit, bread and other similar samples
  • Works in extreme case of samples varying from one another by 50°C or more
  • Drift is less than 0.002 pH per day; restandardization is minimized

Includes:

  • 60ml bottle of ROSS electrode fill solution, 810007
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Description With BNC waterproof connector
Connector Types BNC
Junction Ceramic
Material Glass Body
pH Range 0 to 14
Temperature (Metric) Operating 0°C to 100°C
Type Combination Spear Tip pH Electrode, BNC waterproof connector
Drift <0.002pH/day
Filling Solution Type 3M KCl
For Use With (Equipment) Standard pH Meter, BNC connector
Includes 60mL bottle of ROSS electrode fill solution
Internal Reference ROSS
Precision 0.01
Sample Size 100 μL
Temperature (English) Operating 32°F to 212°F
Tip Type Spear
Length (Metric) Tip 20 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt