missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diba Omnifit™ Replacement Endpieces for EZ SolventPlus™ Columns

Product Code. 15805314
Encompass_Preferred
Click to view available options
Endcapped:
Adjustable
Fixed
Diameter (Metric) Inner:
6.6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Förpackningsstorlek
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15805314

missing translation for 'mfr': Diba 006ESAE06

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Select from fixed or adjustable Omnifit™ Replacement Endpieces for EZ SolventPlus™ Columns

Specifikationer

Endcapped Adjustable
For Use With (Equipment) Omnifit™ EZ SolventPlus™ Columns
Diameter (Metric) Inner 6.6 mm
Type Liquid Chromatography Column
Length (Metric) 15 cm
Material PTFE
Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.