missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diba Omnifit™ Packing Sleeves for EZ and EZ SolventPlus™ Columns

Codice prodotto. 15835274
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (Metric) Inner:
6.6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
missing translation for 'unitSize'
Each
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15835274

missing translation for 'mfr': Diba 006EPS10

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Use Omnifit™ Packing Sleeves for EZ and EZ SolventPlus™ Columns to join two columns for filling and packing

Specifica

For Use With (Equipment) Omnifit™ EZ and EZ SolventPlus™ Columns
Diameter (Metric) Inner 10 mm
Type Liquid Chromatography Column
Length (Metric) 4 cm
Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato