missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diba Omnifit™ O-Rings for Chromatography Columns
Click to view available options
Diameter (Metric) Inner:
3 mm
6.6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Material:
FFKM
FKM
Dimensione della confezione:
Pack of 10
Pack of 2
Pack of 6
Specifica
Specifica
| For Use With (Equipment) | Omnifit™ HiT Chromatography Columns |
| Quantity | 6 Pk. |
| Diameter (Metric) Inner | 50 mm |
| Type | Liquid Chromatography Column |
| Length (Metric) | 50 mm |
| Material | FFKM |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto