missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diba Omnifit™ EZ Chromatography Columns with Two Fixed Endpieces

Product Code. 15885374
Encompass_Preferred
Click to view available options
Length (Metric):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
Diameter (Metric) Inner:
6.6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Column Capacity:
0.7 mL
2.4 mL
4.1 mL
5.5 mL
7.5 mL
9.4 mL
10.3 mL
12.4 mL
12.7 mL
17.3 mL
21.2 mL
23.6 mL
29.1 mL
34.4 mL
36.9 mL
38.9 mL
53 mL
58.9 mL
65.4 mL
83.1 mL
108 mL
115.5 mL
147.3 mL
181.6 mL
211.7 mL
230.7 mL
288.6 mL
356 mL
440.7 mL
600.9 mL
741.1 mL
941.4 mL
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15885374

Brand: Diba 006EZ2510FF

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

This item is not returnable. View return policy

Omnifit™ EZ Chromatography Columns with Two Fixed Endpieces feature PEEK™ column threads which offer outstanding durability

  • Precision borosilicate glass columns provide inertness, visibility, and performance
  • Superior frit placement adds bed support and even distribution of sample flow
  • Reusable columns let you pack your own media specific to your application

Specifications

Temperature (Metric) Range 4 to 40°C
Diameter (Metric) Inner 25 mm
Type Liquid Chromatography Column
Max. Pressure 150 psi
Pore Size 10 and 30 μm
Column Capacity 34.4 mL
Length (Metric) 100 mm
Material Borosilicate Glass, PTFE, Polyethylene, FKM/FPM
Max. Temperature 40°C
Includes Two (0.5 m and 2 m L) 1/16 in. OD PTFE tubing assembly with 1/4-28 UNF Polypropylene fitting at one end, a frit kit (contains two each of 10 μm PE, 10 μm PTFE, and 30 μm PTFE frits), and a Click-N-Seal™ 10-32 PEEK conical port fitting.
Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato