missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diba Omnifit™ EZ Chromatography Columns with Two Fixed Endpieces

Product Code. 15855344
Encompass_Preferred
Click to view available options
Length (Metric):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
Diameter (Metric) Inner:
6.6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Column Capacity:
0.7 mL
2.4 mL
4.1 mL
5.5 mL
7.5 mL
9.4 mL
10.3 mL
12.4 mL
12.7 mL
17.3 mL
21.2 mL
23.6 mL
29.1 mL
34.4 mL
36.9 mL
38.9 mL
53 mL
58.9 mL
65.4 mL
83.1 mL
108 mL
115.5 mL
147.3 mL
181.6 mL
211.7 mL
230.7 mL
288.6 mL
356 mL
440.7 mL
600.9 mL
741.1 mL
941.4 mL
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15855344

missing translation for 'mfr': Diba 006EZ1015FF

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Omnifit™ EZ Chromatography Columns with Two Fixed Endpieces feature PEEK™ column threads which offer outstanding durability

  • Precision borosilicate glass columns provide inertness, visibility, and performance
  • Superior frit placement adds bed support and even distribution of sample flow
  • Reusable columns let you pack your own media specific to your application

Spezifikation

Temperature (Metric) Range 4 to 40°C
Diameter (Metric) Inner 10 mm
Type Liquid Chromatography Column
Max. Pressure 600 psi
Pore Size 10 and 30 μm
Column Capacity 9.4 mL
Length (Metric) 150 mm
Material Borosilicate Glass, PTFE, Polyethylene, FKM/FPM
Max. Temperature 40°C
Includes Two (0.5 m and 2 m L) 1/16 in. OD PTFE tubing assembly with 1/4-28 UNF Polypropylene fitting at one end, a frit kit (contains two each of 10 μm PE, 10 μm PTFE, and 30 μm PTFE frits), and a Click-N-Seal™ 10-32 PEEK conical port fitting.
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt