missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Specac™ Omni-Cell™ KRS-5 Sealed Window Unit 0.025mm

Codice prodotto. 15249887
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Type:
Omni-Cell KRS-5 Sealed Window Unit 0.025mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Type
15249887 Omni-Cell KRS-5 Sealed Window Unit 0.025mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15249887 Fornitore Specac™ N. del fornitore GS01915
 Restricted Item

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Permanently sealed Omni-Cell GS01800 with KRS-5 rectangular windows and 0.025mm thickness lead spacer. Cannot be disassembled. Ideal for volatile liquids, quantitative applications and low viscosity liquids.

Specifica

Type Omni-Cell KRS-5 Sealed Window Unit 0.025mm
Description 0.025 mm Thickness Lead Spacer
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.