missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Euro Protection™ Okenite Safety Shoes
Description
- Suitable for food industry use
- Easy-on and easy-off
- Protective cover
- Rounded heel for more comfortable driving
- Microfiber upper
- Breathable 3D mesh lining
- Removable, textile and foam insole
- Composite toe cap
- Injected polyurethane midsole
- Polyurethane outsole
Spécification
Spécification
| Color | White, Gray |
| For Use With (Application) | Suitable for food industry |
| Heel Style | Rounded |
| Liner Material | Breathable 3D mesh lining |
| Material | Microfiber |
| Size | 44 |
| Sole Features | Removable, textile and foam insole, injected polyurethane midsole, polyurethane outsole. |
| Sole Material | Polyurethane |
| Style | Low-cut |
| Toe Material | Composite |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?