missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ohaus™ OIML F1 Weight Set, NVLAP Certificate

Product Code. 16642492 Shop All Ohaus Products
Click to view available options
Mass:
1 kg to 1 g
1 kg to 1 mg
100 g to 1 g
100 g to 1 mg
2 x 2 kg to 1 g
2 x 2 kg to 1 mg
2 x 200 g to 1 g
2 x 200 g to 1 mg
5 kg to 1 g
5 kg to 1 mg
50 g to 1 g
50 g to 1 mg
500 g to 1 g
500 g to 1 mg
500 mg to 1 mg
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16642492

Brand: Ohaus™ 80780450

Only null left
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Supplied with a NVLAP Accredited Certificate and Adjusted to Meet or Exceed OIML F1 Tolerances

  • Weight Sets in masses ranging from 1 gram to 1 kilogram are made of Troemner Alloy 8 Stainless Steel which possesses closely controlled density (8.03 g/cm3), extremely low magnetic properties, good stability, and resistance to corrosion
  • Weights are supplied in high quality cases to ensure weights are held securely, kept clean, and dust free
  • NVLAP Calibration Certificate is accredited to ISO 17025 which is recognizable through ILAC
  • Weight surfaces meet or exceed OIML R 111 and have a highly polished mirror-like finish which allows scratches and foreign matters on the weight to be easily seen allowing for stability and longevity
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Certifications/Compliance NVLAP Accredited Certificate
Material Stainless Steel
Weight (Metric) 6 kg
Mass 2 x 2 kg to 1 g
Includes Protective Case
Packaging Quantity 15/Pk.
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado