missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kern Sohn OIML Class E2 Compact Test Weight
Click to view available options
Weight (Metric):
1 g
2 g
5 g
10 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
missing translation for 'unitSize'
Each
Descripción
- Compact shape
- Polished stainless steel
Especificaciones
Especificaciones
| Classification | E2 |
| Material | Stainless Steel |
| Weight (Metric) | 1 g |
| Tolerance | ± 0.03 mg |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido